オーム電機[配線パーツ]
防水中継ボックス 耐油 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
端子台
3極
3極
4極
6極
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78006976
品番
JBWST303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
色
黒
保護等級
IP67
質量(g)
約46
タイプ
耐油性
定格電圧(V)
AC/DC300
定格電流(A)
15
端子ねじ
M3×8フリータンシねじ
端子台
3極