曜日別特売
4KA240-06-S-A-AC100V 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA2~) CKD 78007973

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA2~)

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100接続口径Rc1/8ねじの種類Rc注文コード78007973品番4KA240-06-S-A-AC100V
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥19,360
販売価格(税別)
17,600
接続口径Rc1/8ポート数5定格電圧(V)AC100ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78015165
2015-07-13
用途: 機械のエアー調整
個人のお客様

中の樹脂って劣化すると固くなり割れます。もっと水気に強い物に変えて下さい

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする