CKD
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA2~)
(1件のレビュー)
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
注文コード
78007982
品番
4KA240-06-S-A-AC200V
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径・ねじの種類
が
4440
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/8
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気