オーム電機[配線パーツ]
防水キャプコン セパレート型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1箱(5個)
適合電線径(Φmm)
6~10
6~10
6~13
取付穴径(Φmm)
21
21
28
42
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
78008586
品番
OAWH1606/10
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
黒
保護等級
IP67
タイプ
耐油性・セパレート
取付穴径(Φmm)
21
適合電線径(Φmm)
6~10