オカモト
布両面テープ NO.541N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(78巻)
注文コード
78014661
品番
541N18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。
良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
手で切断可能
用途
ポスター・カーペットの固定。
トラスコ品番
567-8653
材質
基材:スフ織布、粘着剤:ゴム系
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着力(N/10mm)
5.88
引張強度(N/10mm)
58.3
切り幅(mm)
18
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。
※かぶれるおそれがあります。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。