曜日別特売

高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
78014810
品番
520-S
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。
袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。

用途
高圧活線作業時や近接作業、検電時における感電事故の防止に。
ソーラー、風力など発電設備のメンテナンスに。
EVなど高電圧バッテリーの取扱い時に。
仕様
電気絶縁用、定期自主点検:必要
トラスコ品番
576-5088
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.3
サイズ
小
質量(g)
400
タイプ
NU型
規格
JIS T8112適合
入数(双)
1
使用電圧(V)
3500以下
機能
絶縁
全長(cm)
41
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
24
試験電圧(V/1分)
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※定期自主検査が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする