渡部工業
低圧手袋ケースStd
ネームポケット付で個人管理が容易です。
内側にサブポケットが付いており、小物を収納できます。
用途
低圧手袋の保管用に。
トラスコ品番
565-0512
材質
綿
幅(mm)
170
高さ(mm)
320
奥行(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※手袋は別売です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05823750
743
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください