曜日別特売

”氷撃” 22LD FTP レギュラーフィット 半袖クルーネック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXL
内容量1枚注文コード78030849品番FTP-25170055
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

定番人気のクルーネックはそのままに、
ピッタリフィットし過ぎない
一枚で涼しく着用できるアイテム。

トラスコ品番
634-7369
サイズ
XL
胸囲(cm)
97~103
身長(cm)
177-183
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
タイプ
半袖シャツ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする