三星社
フィットノブ M6ねじタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
127-0980
126-9410
126-9420
126-9429
127-0980
127-1011
127-2493
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
78032249
品番
FIT-K-M6-GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ボルトまたはナットを挿入してコイン等でキャップをすればノブボルト、ナットと簡単にどちらでも使用できます。
キャップは豊富なカラーバリエーションをご用意しました。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。
ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。
DIYにご利用ください。
トラスコ品番
127-0980
色
黒/緑
キャップ色
緑
材質
ノブ:ASA樹脂、キャップ:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
20
耐熱温度(℃)
80
外径(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
20
ねじ深さ(mm)
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません