曜日別特売

XBシリーズ ホルダー XBSH_S-C クーラント穴あり鋼シャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番707-6597
内容量1本注文コード78033728品番XBSH111600097S-C
参考基準価格(税別)¥29,380販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

刃先交換式による、高能率で安定した加工を実現します。

トラスコ品番
707-6597
首下長(mm)
16
機能長さ(mm)
97
接続径(Φmm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする