曜日別特売

チェンブロック”スーパー100”

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78033798
品番
H-07535
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。
高い機械効率を維持するノックピンです。
高精度なギヤと軸受け構造です。
異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。
最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。
信頼性の高いメカニカルブレーキです。
フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。
二重カバーで雨水、塵埃を防御です。
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。

用途
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
トラスコ品番
460-7864
材質
ロードチェーン:特殊合金鋼
定格荷重(t)
7.5
標準揚程(m)
3.5
フック間最小距離(mm)
760
ハンドチェーン(m)
3.5
ロードチェーン(m)
3.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする