曜日別特売

小型チェンブロック”ホイストマン”(トルコン機能付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78033825
品番
HM3-05030
参考基準価格(税別)¥145,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

サビにくい強力ロングライフロードチェーンを採用しています。
独自の過負荷防止安全機構である「トルコン装置」を装備しています。
ハイレベルの剛性構造・機構保持です。
V級チェーンを使用しています。
コンパクト・最軽量で本格ラインアップを実現しています。
重量:21%減量しています〈メーカー製品との比較〉。

トラスコ品番
460-7872
材質
ロードチェーン:特殊合金鋼
定格荷重(t)
5
標準揚程(m)
3
フック間最小距離(mm)
555
ハンドチェーン(m)
3
ロードチェーン(m)
3
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする