三好キカイ(旧:三好パイジョン)
定尺目盛マルパイプ パイジョン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・長さ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
13
長さ(mm)
210
注文コード
78033929
品番
SS13N150ER
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
酸性処理による凸版加工を施したエッチング目盛マルパイプです。
目盛は薬品や摩耗に強い製品です。
用途
位置決め、調整用に。
トラスコ品番
707-0817
長さ(mm)
210
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
外径公差(mm)
0~-0.03
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
定尺目盛マルパイプ