三好キカイ(旧:三好パイジョン)
定尺目盛マルパイプ パイジョン
酸性処理による凸版加工を施したエッチング目盛マルパイプです。
目盛は薬品や摩耗に強い製品です。
用途
位置決め、調整用に。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
定尺目盛マルパイプ
内容量
1本
全72種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
13
15
16
19
20
25
長さ(mm)
選択してください
210
250
300
310
350
360
400
560
600
高さ(mm)
選択してください
13
15
16
19
20
25
72種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78033929
SS13N150ER
707-0817
210
13
13
0~-0.03
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78033938
SS13N250ER
704-8605
310
13
13
0~-0.03
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78033947
SS13N300ER
707-0808
360
13
13
0~-0.03
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78033956
SS13N500ER
707-0855
560
13
13
0~-0.03
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78033965
SS15N150ER
707-0841
210
15
15
0~-0.05
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78033981
SS15N250ER
707-0850
310
15
15
0~-0.05
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78033990
SS15N300ER
707-0839
360
15
15
0~-0.05
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78033999
SS15N500ER
707-0858
560
15
15
0~-0.05
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034008
SS16N150ER
707-0824
210
16
16
0~-0.05
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034017
SS16N250ER
707-0801
310
16
16
0~-0.05
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034026
SS16N300ER
707-0809
360
16
16
0~-0.05
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034035
SS16N500ER
707-0805
560
16
16
0~-0.05
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034051
SS19N150ER
707-0827
250
19
19
±0.05
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034060
SS19N250ER
707-0840
350
19
19
±0.05
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034069
SS19N300ER
707-0812
400
19
19
±0.05
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034078
SS19N500ER
707-0826
300
19
19
±0.05
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034087
SS20N150ER
707-0834
250
20
20
0~-0.05
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034096
SS20N250ER
707-0854
350
20
20
0~-0.05
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034121
SS20N300ER
707-0828
400
20
20
0~-0.05
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034130
SS20N500ER
704-8601
300
20
20
0~-0.05
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034139
SS25N150ER
707-0823
250
25
25
±0.05
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034148
SS25N250ER
707-0815
350
25
25
±0.05
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034157
SS25N300ER
704-8604
400
25
25
±0.05
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034166
SS25N500ER
707-0810
600
25
25
±0.05
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034175
SS13N150EC
707-0818
210
13
13
0~-0.03
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034191
SS13N250EC
707-0803
310
13
13
0~-0.03
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034200
SS13N300EC
707-0852
360
13
13
0~-0.03
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034209
SS13N500EC
707-0807
560
13
13
0~-0.03
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034227
SS15N150EC
704-8620
210
15
15
0~-0.05
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034236
SS15N250EC
704-8613
310
15
15
0~-0.05
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034245
SS15N300EC
707-0848
360
15
15
0~-0.05
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034261
SS15N500EC
707-0856
560
15
15
0~-0.05
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034270
SS16N150EC
704-8606
210
16
16
0~-0.05
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034279
SS16N250EC
707-0814
310
16
16
0~-0.05
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034288
SS16N300EC
704-8610
360
16
16
0~-0.05
¥
6,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034297
SS16N500EC
707-0842
560
16
16
0~-0.05
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034306
SS19N150EC
704-8615
250
19
19
±0.05
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034315
SS19N250EC
704-8608
350
19
19
±0.05
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034340
SS19N300EC
707-0859
400
19
19
±0.05
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034349
SS19N500EC
704-8619
300
19
19
±0.05
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034358
SS20N150EC
707-0816
250
20
20
0~-0.05
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034367
SS20N250EC
707-0851
350
20
20
0~-0.05
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034376
SS20N300EC
707-0860
400
20
20
0~-0.05
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034385
SS20N500EC
707-0832
300
20
20
0~-0.05
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034401
SS25N150EC
707-0843
250
25
25
±0.05
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034410
SS25N250EC
707-0838
350
25
25
±0.05
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034419
SS25N300EC
707-0857
400
25
25
±0.05
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034428
SS25N500EC
704-8618
600
25
25
±0.05
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034437
SS13N150EL
707-0846
210
13
13
0~-0.03
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
78034446
SS13N250EL
704-8616
310
13
13
0~-0.03
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ