曜日別特売

定尺目盛マルパイプ パイジョン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は幅・長さなど72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
13
長さ(mm)
310
注文コード
78033938
品番
SS13N250ER
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

酸性処理による凸版加工を施したエッチング目盛マルパイプです。
目盛は薬品や摩耗に強い製品です。

用途
位置決め、調整用に。
トラスコ品番
704-8605
長さ(mm)
310
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
外径公差(mm)
0~-0.03
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
定尺目盛マルパイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする