”オールファイバードラムF3タイプ”

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し10日以内出荷とは
容量(L)170
材質紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
内容量1本注文コード78035530品番F3-540-170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。
本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。
部材の接合にミシン糸ではなく接着剤を使用しているため、高い強度があります。
上フタと底板がフラットな形状で、積み重ね時の安定性が特に優れています。
上フタに帯をセットすれば、持ち上げやすく、ハンドリングが容易になります。
(別注品対応)

用途
主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
容量(L)
170
材質(本体)
紙
フタの有無
あり
密閉性
非密閉
トラスコ品番
114-6501
材質
紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙
色
茶
高さ(mm)
770
内高(mm)
750
内径(mm)
540
直径(mm)
545
外高(mm)
770
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,680/税込¥5,148
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする