曜日別特売
SKJ-KY35A 移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン 78036546

SKJ-KY35A 移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン 78036546
SKJ-KY35A 移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン 78036546
SKJ-KY35A 移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン 78036546
SKJ-KY35A 移動式エアコン冷房専用 エスケイジャパン 78036546

移動式エアコン冷房専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78036546
品番
SKJ-KY35A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,780
販売価格(税別)
¥79,800

ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)
風量調節:3段階+送風+オート
設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード
風向調節:上下自動ルーバー
窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)

用途
熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー
付属品
リモコン、窓枠アタッチメント
質量(kg)
28.5
消費電力(W)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×350×740
電源コード(m)
1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)
3.0/3.5
使用環境温度(℃)
21~38
風量調整
3段階+送風+オート
送風口数
1
冷媒
R32
タイマー
入切:1~24h
排熱ダクト有無
あり
注意
※付属の窓枠アタッチメントは±20mm程度の誤差が出る可能性があります。左右に開く窓だけでなく、上下に開く窓にも取付可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする