曜日別特売
- [冷凍]具ぎっしり チャプチェキンパ モランボン 78038689

商品画像

- [冷凍]具ぎっしり チャプチェキンパ モランボン 78038689
- [冷凍]具ぎっしり チャプチェキンパ モランボン 78038689
- [冷凍]具ぎっしり チャプチェキンパ モランボン 78038689
- [冷凍]具ぎっしり チャプチェキンパ モランボン 78038689

[冷凍]具ぎっしり チャプチェキンパ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1セット(250g×10個)
注文コード
78038689
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,882
販売価格(税別)
7,298

手軽に満足感と健康感を得られる。味染み春雨がぎっしりの手作りチャプチェキンパ。甘辛しょうゆ味に仕上げた牛肉と春雨、3種の具材入りの食感が良い手作りキンパです!チャプチェの味わいをしっかり感じられ、春雨とピーマンのアクセントがクセになる。国内の工場で丁寧に手作りした、品質への安心感がある国産キンパ。レンジで600w3分30秒(500W4分)加熱後、10分蒸らして出来上がり!

用途
必ず冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。一度解凍したものを再び冷凍しないでください。開封後は早めにお召しあがりください。本製品の製造工場では、「えび、かに、乳成分、落花生」を含む製品を生産しています。加熱直後は製品が熱くなりますので、やけどにご注意ください。電子レンジの機種によって加熱具合が異なります。冷たい場合は、10秒ずつ追加で加熱をしてください。温めすぎは硬くなる原因となりますのでご注意ください。
食感を損なうことがありますので、自然解凍や冷蔵庫での解凍はしないでください。
注意
※要冷凍 -18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする