- [冷凍]具ぎっしり プルコギキンパ モランボン 78038987

商品画像

- [冷凍]具ぎっしり プルコギキンパ モランボン 78038987
- [冷凍]具ぎっしり プルコギキンパ モランボン 78038987
- [冷凍]具ぎっしり プルコギキンパ モランボン 78038987
- [冷凍]具ぎっしり プルコギキンパ モランボン 78038987

[冷凍]具ぎっしり プルコギキンパ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1セット(250g×3個)
注文コード
78038987
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)
2,998

手軽に満足感と健康感を得られる、お肉と野菜がぎっしりの手作りプルコギキンパ。本格的な味わいのプルコギと4種の具材で彩り良く仕上げた、ふっくら国産麦ごはんで食べ応えのある手作りキンパです!国産の麦ごはんを使用しており、通常の白米に比べ食物繊維が17倍もある!国内の工場で丁寧に手作りした、品質への安心感がある国産キンパ。レンジで600w3分30秒(500W4分)加熱後、10分蒸らして出来上がり!

用途
必ず冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。一度解凍したものを再び冷凍しないでください。開封後は早めにお召しあがりください。本製品の製造工場では、「えび、かに、乳成分、落花生」を含む製品を生産しています。加熱直後は製品が熱くなりますので、やけどにご注意ください。電子レンジの機種によって加熱具合が異なります。冷たい場合は、10秒ずつ追加で加熱をしてください。温めすぎは硬くなる原因となりますのでご注意ください。
食感を損なうことがありますので、自然解凍や冷蔵庫での解凍はしないでください。
注意
※要冷凍 -18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする