ノーブランド
PPバンド 自動梱包機用 2巻入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
透明
透明
青
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2巻)
注文コード
78041218
品番
-
在庫数量:残り565点です。
販売価格(税込)
¥8,899
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
8,090
バスケットに入れる
色
透明
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
約15
厚さ(mm)
約0.55
長さ(m)
約2500
内径(Φmm)
200