曜日別特売

PPバンド 自動梱包機用 2巻入

PPバンド 自動梱包機用 2巻入 - ノーブランドPPバンド 自動梱包機用 2巻入 - ノーブランドPPバンド 自動梱包機用 2巻入 - ノーブランド
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
約15
厚さ(mm)
約0.55
長さ(m)
約2500
内径(Φmm)
200
内容量
1セット(2巻)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7804121878041218-透明
¥8,998
¥8,090
アウトレット
¥8,899(税込)
当日出荷
残り565点です
- 7804122778041227-青
¥8,998
¥8,090
アウトレット
¥8,899(税込)
当日出荷
残り1554点です
- 7804123678041236-黄
¥8,998
¥8,090
アウトレット
¥8,899(税込)
当日出荷
残り1060点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-02
用途: 梱包機の梱包
株式会社ダイワ製作所 様

梱包機の梱包で一度安いのを使用して、そん色なく使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする