曜日別特売
- PPバンド 自動梱包機用 2巻入 ノーブランド 78041227

PPバンド 自動梱包機用 2巻入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色青
内容量1セット(2巻)注文コード78041227品番-
在庫数量:残り1554点です。
販売価格(税込)¥8,899
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥8,090
色
青
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
約15
厚さ(mm)
約0.55
長さ(m)
約2500
内径(Φmm)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-02
用途: 梱包機の梱包
株式会社ダイワ製作所 様

梱包機の梱包で一度安いのを使用して、そん色なく使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする