曜日別特売
#02 シルバー ナム 0.6g EverGreen INTERNATIONAL 78042408

#02 シルバー ナム 0.6g EverGreen INTERNATIONAL 78042408
#02 シルバー ナム 0.6g EverGreen INTERNATIONAL 78042408
#02 シルバー ナム 0.6g EverGreen INTERNATIONAL 78042408
#02 シルバー ナム 0.6g EverGreen INTERNATIONAL 78042408
#02 シルバー ナム 0.6g EverGreen INTERNATIONAL 78042408
#02 シルバー ナム 0.6g EverGreen INTERNATIONAL 78042408
#02 シルバー ナム 0.6g EverGreen INTERNATIONAL 78042408

ナム 0.6g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
#02 シルバー
注文コード
78042408
品番
#02 シルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

【ボディ】*センターからやや後方重心バランスで、極端なクセのない正統的なスプーン形状。「B-HOUSE」ナムと同一のプレス金型を使用し、その性能を完全継承。【スプリットリング】従来のスプリットリングに比べ、一重の部分を長く設計し、さらにフッ素加工を施したEGオリジナルスプリットリング。→全体の線長を短くすることで軽量化を実現。マイクロルアー本来のアクションを損ないません。→二重部分の短縮とフッ素加工の滑りの良さが相まって、フック交換をよりスピーディに行うことが可能。1秒でも無駄にしたくないトーナメントアングラーに最適。【フック】負荷が掛かった際に開きを抑える平打ちベンドと、スムーズな滑りのフッ素コートが組み合わさり抜群の刺さりやすさを実現したEGオリジナルエリアトラウトフックの#8を搭載。

用途
【トーナメントでの実績が証明する確かな実力。守備範囲の広さでスプーンローテの中軸を担うマイクロスプーン】エリアトラウトトーナメント黎明期、関西や中部の数々のトーナメントでウイニングルアーに輝くスプーンを生み出し、その存在を知るアングラーから熱烈に支持されてきた関西発インディーズスプーンメーカー「B-HOUSE」。その代表作「ナム」をアルチザンが継承。コンパクトな20mmサイズ&タイトなハイピッチ・ウォブンロールが特徴の微波動系マイクロスプーン「ナム」。細かく速いピッチでテールを振る動きは、テクニカルなフィールドにおいても魚に見切れられくいだけでなく、一定巻きでは不用意なイレギュラーが入らない安定性重視のアクション設定。オーバーで不規則な動きから生じる不自然さを排除したことで、プレッシャーのかかる魚にも違和感を与えず、バイトに持ち込みます。また、通常は規則的な一定の動きだからこそ、アングラーの意図とするイレギュラー(ロッドワークや巻きのテクニック)を、的確かつ効果的に入れられるのもその強み。巻くだけでは口を使わない状況にも、しっかり対応できます。その守備範囲の広さから、魚の活性やフィールドコンディションに合わせたスプーンローテーションの中軸となる存在、「ナム」。トーナメントシーンにおける数々の実績が、その実力を物語ります。
#02 シルバー
サイズ
【リングスナップ】フックアイ:#1
全長(cm)
2
自重(g)
0.6
フックサイズ
シングルフック:#8
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。*製品の価格、仕様などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする