EC-AC13145BK 充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大45W 電力ディスプレイ付 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム 78042661

EC-AC13145BK 充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大45W 電力ディスプレイ付 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム 78042661
EC-AC13145BK 充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大45W 電力ディスプレイ付 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム 78042661
EC-AC13145BK 充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大45W 電力ディスプレイ付 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム 78042661
EC-AC13145BK 充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大45W 電力ディスプレイ付 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム 78042661
EC-AC13145BK 充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大45W 電力ディスプレイ付 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム 78042661
EC-AC13145BK 充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大45W 電力ディスプレイ付 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム 78042661
EC-AC13145BK 充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大45W 電力ディスプレイ付 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム 78042661
EC-AC13145BK 充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大45W 電力ディスプレイ付 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型 エレコム 78042661

充電器 USB Type-C×1ポート PD 最大45W 電力ディスプレイ付 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型EC-AC13145BK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78042661
品番
EC-AC13145BK
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

充電が見える!充電電力をリアルタイムに表示する、電力ディスプレイ付きAC充電器です。USB Type-C(TM)ポートを搭載し、USB Power Delivery 45Wの最大出力で、対応するスマートフォンやタブレットなどはもちろん、ノートパソコンまで充電できます。手のひらサイズで、外出や出張時の持ち運びにも便利です。
USB Power Delivery 45W充電に対応した機器に限ります。

用途
充電状況がひと目でわかる、電力ディスプレイ付きのAC充電器です。USB Type-C(TM)ポートを搭載し、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを充電できます。
接続した機器の充電電力値を、電力ディスプレイでリアルタイムに確認できます。正しく充電できているか視覚的に確認できるため安心です。
ディスプレイは、機器が接続されている場合にのみ点灯します。点灯までに数秒ほどかかる場合があります。
満充電に近づくにつれて、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなるため、充電完了のタイミングが分かりやすく便利です。
供給電力が少ない場合(例:接続機器のバッテリー容量が小さい/満充電に近いなど)、ディスプレイが消灯することがありますが、給電は継続されます。
対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットを最大45W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。
USB Power Delivery 45W充電に対応した機器に限ります。
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレット、ノートパソコンが充電できます。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
USB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。
USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。
GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。
Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。
重さわずか69gの軽量・手のひらサイズ。ポケットやポーチにさっと収まり、外出や出張時の持ち運びに便利です。
電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納できます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。
Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。
Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。
動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。
日本国内専用です。
充電ケーブルは同梱していませんので、別途ご用意ください。
ディスプレイの電力表示は目安であり、使用環境等により実際の値と異なる場合があります。なお、表示される値は接続機器に供給される純粋な電力値です。本製品の動作に必要な消費電力は除かれています。
接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。
温度上昇時など、状況によっては安全性保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度本製品と接続機器の接続を切り、しばらく待ってから再度接続してください。
接続機器や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【コンセントプラグ】90度スイング構造【法令対応】◇PSE 特定電気用品【法規】◇PSE 特定電気用品
色
ブラック
質量(g)
69
使用温度範囲(℃)
0~25
外形寸法(mm)
幅約46.8×奥行約38.8×高さ約34.4
コネクタ形状
USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz
対応機種
USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
定格入力電流(A)
1.3
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
最大出力45、PPS最大出力45
定格出力電圧(V)
5/9/12/15/20、PPS出力5~16
定格出力電流
5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時3A
使用可能国
日本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする