46272 SGスポーツヘルメット Fort サギサカ(SAGISAKA) 78045007

 

46272 SGスポーツヘルメット Fort サギサカ(SAGISAKA) 78045007
46272 SGスポーツヘルメット Fort サギサカ(SAGISAKA) 78045007
46272 SGスポーツヘルメット Fort サギサカ(SAGISAKA) 78045007

SGスポーツヘルメット Fort

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色カーボン/ブラック
内容量1個注文コード78045007品番46272
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

通勤・通学におすすめ
自転車用SGマーク認証品Fort(フォルト)3つのポイント
・軽量ソフトシェルモデル
・スポーティーバイザー付き
・虫の侵入防止ネット付き

用途
通勤・通学用ヘルメット
色
カーボン/ブラック
質量(g)
300
サイズ(cm)
58-61
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする