- 材質
- 給餌器・給水器本体・ボウル:ABS樹脂、ステンレスボウル:ステンレス
- 質量(kg)
- 給餌器+ボウル:(約)1.15、給水器:(約)0.43
- 色
- ホワイト
- 容量(L)
- フードタンク:(約)3、給水器タンク:(約)2.5(使用最大(約)2.2)
- 電源
- [給餌器]単1形乾電池3本使用(別売)・USBケーブル(5V/1A)、[給水器]USBケーブル(5V/1A)
- 電源コード(m)
- USB:(約)1.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 給餌器+ボウル:(約)18×28.3×29.8、給水器:(約)19.8×16.8×12.8
- フード(mm)
- 使用可能:約5~12