※参考画像
鎌田信号機
三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
絶縁種別
B
B
H
質量(kg)
96
96
96
59
65
19
26
30
45
8.5
13
89
72
113
401
293
870
496
193
106
131
471
238
173
391
283
203
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78048927
品番
3WB-10KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン
質量(kg)
96
容量
10kVA
寸法H(mm)
455
寸法A(mm)
430±2
寸法D(mm)
380
寸法B(mm)
250±2
取付穴
12Φ×20
寸法W(mm)
460
周波数
50/60Hz
絶縁種別
B
寸法h(mm)
40
1次電圧(V)
3P_380/400/440
2次電圧(V)
3P_200/220
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※ケース入り変圧器は放熱のため風通しの良い場所に設置して下さい。 壁面などがある場合最低200mm以上の隙間を空けることを推奨します。
※ケースはアンカーボルトでしっかりと固定して下さい。
※ケース天板は高温になります。物を置いたり運転中に触らないようにしてください。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。