三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機

屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン

周波数
50/60Hz
1次電圧(V)
3P_380/400/440
2次電圧(V)
3P_200/220
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※ケース入り変圧器は放熱のため風通しの良い場所に設置して下さい。 壁面などがある場合最低200mm以上の隙間を空けることを推奨します。
※ケースはアンカーボルトでしっかりと固定して下さい。
※ケース天板は高温になります。物を置いたり運転中に触らないようにしてください。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。
全25種類を絞り込む
質量(kg)
寸法H(mm)
容量
寸法A(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780489273WB-10KG9610kVA455430±2380
オープン
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780492773WB-4000G594kVA360390±2300
オープン
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780495393WB-5000G655kVA360390±2300
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780497313WB-15KG11315kVA575490±2440
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780497403WB-80KG40180kVA915760±2600
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780498013WB-60KG29360kVA675660±2500
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780502053WB-1000G19500VA255300±2220
オープン
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
780502573WB-1500G261.5kVA260340±2250
オープン
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
780502663WB-150KG870150kVA1125960±2800
オープン
2,798,000
3,077,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780503453WB-100KG496100kVA915760±2600
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780503703WB-30KG19330kVA635560±2500
オープン
769,800
846,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780505103WB-2000G302kVA260340±2250
オープン
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
780505803WB-3000G453kVA340350±2300
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780506593WB-12KG10612kVA575490±2440
オープン
459,800
505,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780506683WB-300G8.5300VA195226±2180
オープン
51,980
57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
780507383WB-20KG13120kVA575490±2440
オープン
619,800
681,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780509213WB-500G13500VA220260±2200
オープン
59,980
65,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
780510363WB-90KG47190kVA915760±2600
オープン
1,698,000
1,867,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780515783WB-40KG23840kVA675660±2500
オープン
899,800
989,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780517453WB-25KG17325kVA635560±2500
オープン
739,800
813,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780519283WB-75KG39175kVA915760±2600
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780520953WB-50KG28350kVA675660±2500
オープン
999,800
1,099,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780521203WB-7500G897.5kVA455430±2380
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780523053WB-6000G726kVA360390±2300
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780524273WB-35KG20335kVA635560±2500
オープン
799,800
879,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする