※参考画像
鎌田信号機
三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
絶縁種別
B
B
H
質量(kg)
31
31
31
97
52
69
63
76
10.5
26
21
104
35
210
123
960
407
487
313
258
512
303
190
417
148
220
130
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78048936
品番
3WBOS-1500G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
質量(kg)
31
容量
1.5kVA
寸法H(mm)
445
寸法A(mm)
31±2
寸法D(mm)
330
寸法B(mm)
200±2
取付穴
13Φ×20
寸法W(mm)
350
周波数
50/60Hz
絶縁種別
B
寸法h(mm)
150
1次電圧(V)
3P_380/400/440
2次電圧(V)
3P_200/220
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※屋外ケース3WBOSシリーズはSUS+塗装製品となります。 通常の屋外ケースよりもサビに強くなっております。
※防雨型トランスケースとなります。(IP23相当)
※配線時に取り外した天板は、付属のアイボルト、ナットで確実に締め付けて下さい。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。