※参考画像
鎌田信号機
三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
絶縁種別・容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
絶縁種別
B
容量
5kVA
注文コード
78049216
品番
3WT-5000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
質量(kg)
60
容量
5kVA
寸法H(mm)
280
寸法A(mm)
250±2
寸法D(mm)
255
寸法B(mm)
150±2
取付穴
4-Φ12×21
寸法W(mm)
330
周波数
50/60Hz
絶縁種別
B
1次電圧(V)
3P_200
2次電圧(V)
1P_100
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。(裸トランスの場合は同送しますが、取り付けなくても機能自体に支障はございません。)