曜日別特売

三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ

三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ - 鎌田信号機
取付穴4-Φ12×21周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100内容量1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。(裸トランスの場合は同送しますが、取り付けなくても機能自体に支障はございません。)
全11種類を絞り込む
質量(kg)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780492163WT-5000A605kVA280250±2255
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780493813WT-15KA9815kVA380250±2330
オープン
419,800
461,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780497493WT-4000A504kVA280250±2250
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780498983WT-30KA17830kVA490300±2380
オープン
659,800
725,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780500473WT-40KA24040kVA560300±2420
オープン
879,800
967,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780511403WT-50KA26550kVA590300±2470
オープン
999,800
1,099,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780512013WT-7500A787.5kVA340200±2270
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780516753WT-20KA12320kVA420300±2350
オープン
539,800
593,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780519893WT-6000A666kVA280250±2260
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780521653WT-3000A383kVA240150±2230
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780525313WT-10KA9610kVA350200±2300
オープン
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする