※参考画像
鎌田信号機
三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
絶縁種別
H
B
H
質量(kg)
417
417
417
123
130
148
190
210
220
258
303
313
407
487
512
960
10.5
21
26
31
35
52
63
69
76
97
104
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78049530
品番
3WBO-80KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,757,800
販売価格(税別)
¥
1,598,000
バスケットに入れる
屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
質量(kg)
417
容量
80kVA
寸法H(mm)
1060
寸法A(mm)
760±2
寸法D(mm)
700
寸法B(mm)
400±2
取付穴
17
寸法W(mm)
900
周波数
50/60Hz
絶縁種別
H
寸法h(mm)
200
1次電圧(V)
3P_380/400/440
2次電圧(V)
3P_200/220
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※屋外ケース3WBOシリーズは鋼板+塗装製品となります。 塩害や傷からの錆びが発生する可能性がございます。 錆びが気になるお客様へは3WBOSシリーズのSUS製をおすすめします。
※防雨型トランスケースとなります。(IP23相当)
※配線時に取り外した天板は、付属のアイボルト、ナットで確実に締め付けて下さい。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。