曜日別特売

三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機

屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ

周波数
50/60Hz
1次電圧(V)
3P_380/400/440
2次電圧(V)
3P_200/220
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※屋外ケース3WBOシリーズは鋼板+塗装製品となります。 塩害や傷からの錆びが発生する可能性がございます。 錆びが気になるお客様へは3WBOSシリーズのSUS製をおすすめします。
※防雨型トランスケースとなります。(IP23相当)
※配線時に取り外した天板は、付属のアイボルト、ナットで確実に締め付けて下さい。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。
全25種類を絞り込む
品番
質量(kg)
容量
寸法H(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780490063WBO-100KG512100kVA1060760±2700
オープン
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780491193WBO-12KG12312kVA705490±2540
オープン
¥559,800
¥615,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780493563WBO-15KG13015kVA705490±2540
オープン
¥639,800
¥703,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780494603WBO-4000G634kVA505380±2380
オープン
¥339,800
¥373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780495303WBO-80KG41780kVA1060760±2700
オープン
¥1,598,000
¥1,757,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780496793WBO-500G21500VA445250±2330
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
780498713WBO-35KG22035kVA765560±2600
オープン
¥879,800
¥967,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780502213WBO-30KG21030kVA765560±2600
オープン
¥829,800
¥912,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780502393WBO-7500G977.5kVA575420±2460
オープン
¥419,800
¥461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780502753WBO-1000G26500VA445250±2330
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
780505193WBO-50KG30350kVA805660±2600
オープン
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780505283WBO-2000G352kVA445250±2330
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
780510453WBO-90KG48790kVA1060760±2700
オープン
¥1,698,000
¥1,867,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780512193WBO-300G10.5300VA355200±2250
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
780512463WBO-3000G523kVA505380±2380
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780512803WBO-5000G695kVA505380±2380
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780517003WBO-1500G311.5kVA445250±2330
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
780518763WBO-75KG40775kVA1060760±2700
オープン
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
780520073WBO-20KG14820kVA705490±2540
オープン
¥669,800
¥736,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780520503WBO-6000G766kVA505380±2380
オープン
¥389,800
¥428,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780522693WBO-25KG19025kVA765560±2600
オープン
¥779,800
¥857,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780522783WBO-10KG10410kVA575420±2460
オープン
¥469,800
¥516,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780524093WBO-40KG25840kVA805660±2600
オープン
¥949,800
¥1,044,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780524183WBO-60KG31360kVA805660±2600
オープン
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780525063WBO-150KG960150kVA1150960±2900
オープン
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする