※参考画像
鎌田信号機
三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
車上渡し
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
絶縁種別
H
B
H
質量(kg)
960
960
960
210
123
407
487
313
258
512
303
190
417
148
220
130
31
97
52
69
63
76
10.5
26
21
104
35
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78049636
品番
3WBOS-150KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,847,800
販売価格(税別)
¥
3,498,000
バスケットに入れる
屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
質量(kg)
960
容量
150kVA
寸法H(mm)
1150
寸法A(mm)
960±2
寸法D(mm)
900
寸法B(mm)
500±2
取付穴
17
寸法W(mm)
1100
周波数
50/60Hz
絶縁種別
H
寸法h(mm)
100
1次電圧(V)
3P_380/400/440
2次電圧(V)
3P_200/220
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※屋外ケース3WBOSシリーズはSUS+塗装製品となります。 通常の屋外ケースよりもサビに強くなっております。
※防雨型トランスケースとなります。(IP23相当)
※配線時に取り外した天板は、付属のアイボルト、ナットで確実に締め付けて下さい。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。