曜日別特売
3WBO-500G 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機 78049679

※参考画像

3WBO-500G 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機 78049679
3WBO-500G 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機 78049679

三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
絶縁種別B
質量(kg)21
21
10.5
26
31
35
52
63
69
76
97
104
123
130
148
190
210
220
258
303
313
407
417
487
512
960
内容量1個注文コード78049679品番3WBO-500G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ

質量(kg)
21
容量
500VA
寸法H(mm)
445
寸法A(mm)
250±2
寸法D(mm)
330
寸法B(mm)
200±2
取付穴
13Φ×20
寸法W(mm)
350
周波数
50/60Hz
絶縁種別
B
寸法h(mm)
150
1次電圧(V)
3P_380/400/440
2次電圧(V)
3P_200/220
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※屋外ケース3WBOシリーズは鋼板+塗装製品となります。 塩害や傷からの錆びが発生する可能性がございます。 錆びが気になるお客様へは3WBOSシリーズのSUS製をおすすめします。
※防雨型トランスケースとなります。(IP23相当)
※配線時に取り外した天板は、付属のアイボルト、ナットで確実に締め付けて下さい。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする