曜日別特売
3WT-5000G 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機 78049688

※参考画像

3WT-5000G 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機 78049688
3WT-5000G 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機 78049688

三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
絶縁種別B
質量(kg)53
内容量1個注文コード78049688品番3WT-5000G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
質量(kg)
53
容量
5kVA
寸法H(mm)
270
寸法A(mm)
250±2
寸法D(mm)
230
寸法B(mm)
145±2
取付穴
4-Φ12×21
寸法W(mm)
310
周波数
50/60Hz
絶縁種別
B
1次電圧(V)
3P_380/400/440
2次電圧(V)
3P_200/220
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。(裸トランスの場合は同送しますが、取り付けなくても機能自体に支障はございません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする