曜日別特売

三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ - 鎌田信号機
周波数
50/60Hz
1次電圧(V)
3P_380/400/440
2次電圧(V)
3P_200/220
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。(裸トランスの場合は同送しますが、取り付けなくても機能自体に支障はございません。)
全20種類を絞り込む
質量(kg)
寸法H(mm)
容量
寸法A(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780489093WT-3000G363kVA240150±2210
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780490673WT-6000G606kVA270250±2250
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780491463WT-75KG32075kVA560350±2400
オープン
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780491553WT-12KG7812kVA380210±2300
オープン
¥369,800
¥406,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780491713WT-60KG25060kVA500300±2410
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780495753WT-80KG33080kVA560350±2410
オープン
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780496883WT-5000G535kVA270250±2230
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780499683WT-10KG8210kVA310200±2260
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780500293WT-4000G474kVA270250±2220
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780501513WT-25KG13525kVA450260±2330
オープン
¥569,800
¥626,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780503973WT-90KG40090kVA660350±2420
オープン
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780509303WT-50KG24050kVA500300±2390
オープン
¥919,800
¥1,011,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780509483WT-15KG8515kVA380210±2320
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780512893WT-20KG10320kVA400210±2340
オープン
¥479,800
¥527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780514563WT-150KG685150kVA785400±2550
オープン
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
23日以内出荷
返品不可
車上渡し
780517973WT-30KG15530kVA450260±2350
オープン
¥659,800
¥725,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780518153WT-40KG19540kVA500300±2350
オープン
¥769,800
¥846,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780523663WT-35KG16535kVA450260±2360
オープン
¥699,800
¥769,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780524003WT-100KG425100kVA660350±2430
オープン
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
780524363WT-7500G757.5kVA310200±2250
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする