曜日別特売
3WT-50KA 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機 78051140

※参考画像

3WT-50KA 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機 78051140
3WT-50KA 三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ 鎌田信号機 78051140

三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可車上渡し23日以内出荷とは
絶縁種別H
質量(kg)265
内容量1個注文コード78051140品番3WT-50KA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
質量(kg)265容量50kVA寸法H(mm)590寸法A(mm)300±2寸法D(mm)470寸法B(mm)220±2取付穴4-Φ12×21寸法W(mm)550周波数50/60Hz絶縁種別H1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。(裸トランスの場合は同送しますが、取り付けなくても機能自体に支障はございません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする