曜日別特売
3WT-150KG 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機 78051456

※参考画像

3WT-150KG 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機 78051456
3WT-150KG 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機 78051456

三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可車上渡し23日以内出荷とは
絶縁種別H
質量(kg)685
内容量1個注文コード78051456品番3WT-150KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,637,800
販売価格(税別)
¥2,398,000
質量(kg)
685
容量
150kVA
寸法H(mm)
785
寸法A(mm)
400±2
寸法D(mm)
550
寸法B(mm)
253±2
取付穴
4-Φ17
寸法W(mm)
780
周波数
50/60Hz
絶縁種別
H
1次電圧(V)
3P_380/400/440
2次電圧(V)
3P_200/220
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。(裸トランスの場合は同送しますが、取り付けなくても機能自体に支障はございません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする