3WB-75KG 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機 78051928

※参考画像

3WB-75KG 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機 78051928
3WB-75KG 三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ 鎌田信号機 78051928

三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
絶縁種別H
質量(kg)391
391
113
401
293
870
496
193
106
131
471
238
173
283
203
96
59
65
19
26
30
45
8.5
13
89
72
内容量1個注文コード78051928品番3WB-75KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン

質量(kg)
391
容量
75kVA
寸法H(mm)
915
寸法A(mm)
760±2
寸法D(mm)
600
寸法B(mm)
450±2
取付穴
15
寸法W(mm)
800
周波数
50/60Hz
絶縁種別
H
寸法h(mm)
50
1次電圧(V)
3P_380/400/440
2次電圧(V)
3P_200/220
注意
※個人宅への配送は行っておりません。
※ケース入り変圧器は放熱のため風通しの良い場所に設置して下さい。 壁面などがある場合最低200mm以上の隙間を空けることを推奨します。
※ケースはアンカーボルトでしっかりと固定して下さい。
※ケース天板は高温になります。物を置いたり運転中に触らないようにしてください。
※変圧器は電源周波数の2倍の周波数で振動します。極力振動音を抑えてありますが、ケース入りの場合ケースとの共振で変圧器単体の場合に比べて振動音が大きくなります。ECサイト特別オプションとして防振ゴムを標準装備しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする