日動電工
模擬負荷装置
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
410×370×190
400×650×200
410×370×190
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78053845
品番
51HK23KW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
屋内配線工事において、作業後の電力量計を回転させ、誤結線の確認を行います。負荷値が確認できるため、正確な電力使用量が測定できます。NETIS登録製品です。
種類
3kW ケース一体型
寸法(mm)
410×370×190
使用温度範囲(℃)
0~40
定格電流(A)
単相3線:15, 三相3線:8.6
本体質量(kg)
8.5
入力電圧(V)
【線間】AC101±6, AC202±20(50Hz/60Hz)
定格出力(kW)
3
対象
単相3線:100V/200V, 三相3線:200V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません