51HK26KW 模擬負荷装置 日動電工 78053861

模擬負荷装置

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃60日以内出荷とは
寸法(mm)400×650×200
内容量1個注文コード78053861品番51HK26KW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
¥2,198,000

屋内配線工事において、作業後の電力量計を回転させ、誤結線の確認を行います。負荷値が確認できるため、正確な電力使用量が測定できます。NETIS登録製品です。

種類
6kW アルミキャリーケース付
寸法(mm)
400×650×200
使用温度範囲(℃)
0~40
定格電流(A)
単相3線:30, 三相3線:17.3
本体質量(kg)
12.5
入力電圧(V)
【線間】AC101±6, AC202±20(50Hz/60Hz)
定格出力(kW)
6
対象
単相3線:100V/200V, 三相3線:200V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする