曜日別特売

コードレス吸着ピンセット 394-01

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78053940
品番
394-01
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

超小型強力ポンプ内蔵で電源コード・エアーチューブが不要です。
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
静電気対策材料を使用しています。

付属品
ベントノズル(A1165) パッド2種(A1312、A1311)
吸引能力
パッド外径Φ5mm:約0.03g、パッド外径Φ1mm:約0.07g
電源(個)
単4電池2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする