曜日別特売
203208 バキュームバイアル 透明 SVF-12 MC・凍結用 50入 NEG(日電理化硝子) 78055805

バキュームバイアル 透明 SVF-12 MC・凍結用 50入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78055805
品番
203208
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

気密性に優れた仕様で製剤用、長期保存用、移送用等でニーズにおいてお応えします。
フッ素ETFEライナー製ゴム栓もご用意しておりますので、標準液等有機溶媒の保存にも対応します。
バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。
キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。
凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。
標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。
全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。

材質
びん:強化硬質硝子 キャップ:メラミン樹脂 ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)
容量(mL)
12
肉厚(mm)
t1.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
24.3×55
口内径(Φmm)
12.3
耐冷凍容量(mL)
6
入数
50本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする