曜日別特売
CLA-A03 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ(電流出力) 亀岡電子 78058411

静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ(電流出力)CLA-A03

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は絶縁抵抗など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
絶縁抵抗(MΩ)
端子一括とケース間 50 以上(500V DC メガー)
注文コード
78058411
品番
CLA-A03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

容器の外からレベル管理
液体に触れずに液面レベルをリニア検出!
非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。

アナログ出力
電流出力 :4~20mA
電源電圧(V)
DC 12/DC 24 ±10%
消費電流(mA)
90 以下
絶縁抵抗(MΩ)
端子一括とケース間 50 以上(500V DC メガー)
電圧の影響
電源電圧 DC 24V ±10% にて/アナログ出力 3V の ±5% 以下
取付方式
35mm DIN レール取付
構成
出力回路:NPN トランジスタオープンコレクタ
制御出力
上限:Hレベル(可変)以上でON、上限警報:HHレベル(可変)以上でON、下限:Lレベル(可変)以下でON、下限警報:LLレベル(可変)以下でON
応答時間
制御出力:1sec 以下
温度の影響
0 ~ 40℃ にてアナログ出力 3V の ±15% 以下 1
表示灯
電源投入状態で点灯(緑)/上限制御出力動作時に点灯(赤)/下限制御出力動作時に点灯(黄)
耐電圧(V)
端子一括とケース間 AC 500(50/60Hz)1分間
注意
※こちらの型式はアンプのみになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする