曜日別特売

静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ(電流出力)

静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ(電流出力) - 亀岡電子静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ(電流出力) - 亀岡電子

容器の外からレベル管理
液体に触れずに液面レベルをリニア検出!
非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。

内容量
1個
注意
※こちらの型式はアンプのみになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アナログ出力
電源電圧(V)
消費電流(mA)
絶縁抵抗(MΩ)
電圧の影響
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CLA-A03 7805841178058411CLA-A03電流出力 :4~20mADC 12/DC 24 ±10%90 以下端子一括とケース間 50 以上(500V DC メガー)電源電圧 DC 24V ±10% にて/アナログ出力 3V の ±5% 以下
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
CLA-A04V 7805849978058499CLA-A04V電圧出力 :1~5V/入力インピーダンス:1kΩ以上DC 12~24 ±10%80 以下端子一括とケース表面間 50 以上(500V DC メガー)電源電圧 DC 24V ±10% にて/CLA-A04V:アナログ出力 3Vを基準として ±5%以下/CLA-A04A:アナログ出力 12mAを基準として ±5%以下
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする