- アナログ出力
- 電圧出力 :1~5V/入力インピーダンス:1kΩ以上
- 電源電圧(V)
- DC 12~24 ±10%
- 消費電流(mA)
- 80 以下
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 端子一括とケース表面間 50 以上(500V DC メガー)
- 電圧の影響
- 電源電圧 DC 24V ±10% にて/CLA-A04V:アナログ出力 3Vを基準として ±5%以下/CLA-A04A:アナログ出力 12mAを基準として ±5%以下
- 使用温度範囲(℃)
- 周囲温度 0~40
- 温度の影響
- 周囲温度 0 ~ 40℃、検出物体:水道水/CLA-A04V:アナログ出力 3vを基準として ±15%以下/CLA-A04A:アナログ出力 12mAを基準として ±15%以下
- 表示灯
- 7セグメントLED表示 (緑)
- 耐電圧(V)
- 端子一括とケース表面間 AC 500(50/60Hz)1分間
- 使用湿度範囲(%RH)
- 周囲湿度 35~75