GZ15110【ワケあり】 圧延鉛板 光 78058806

圧延鉛板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻
厚さ(mm)
1.5
注文コード
78058806
品番
GZ15110【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)アウトレット
¥52,980¥37,980

レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。
遮音性・機械的振動の制振制に優れています。
はさみでカットできます。

用途
放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
111-2447
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質/仕上
鉛
質量(kg)
17
規格
JIS H 4301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする