アルインコ
アルミアングルピース穴アキ30
止め金具として使用できます。
用途
建築資材
トラスコ品番
125-0644
幅(mm)
30
全長(mm)
30
高さ(mm)
30
質量(g)
14
内容量
1箱(20本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04343390
FA301SA
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください