曜日別特売
TN-852N【ワケあり】 ネスティング台車 2段タイプ TRUSCO 78058858

TN-852N【ワケあり】 ネスティング台車 2段タイプ TRUSCO 78058858
TN-852N【ワケあり】 ネスティング台車 2段タイプ TRUSCO 78058858

ネスティング台車 2段タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1台注文コード78058858品番TN-852N【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,960

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。

用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様完成品トラスコ品番765-1929材質ポリプロピレン質量(kg)15車輪径(Φmm)100高さ(mm)上段1:730、上段2:714材質(車輪)ウレタン(黒)規格RoHS2キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ウレタン(黒)均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)(上段:60、下段:140)荷台寸法(幅)(mm)480下段高さ(mm)下段1:225、下段2:209上段高さ(mm)730ハンドル高さ(mm)912材質(車輪・金具)ウレタン(黒)・スチールキャスター径(Φmm)100有効高さ(mm)【上段】714寸法(長さL×幅W)(mm)959×563生産国日本材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)855ブレーキ/ストッパーあり商品状態※理由あり(未使用・未開封)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする